CHF 475.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 514.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BEAM |
Typ | Angular contact thrust ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4300 rpm |
Gewicht | 0.446 kg |