CHF 1'245.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'346.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW |
Innendurchmesser | 166 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 108 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | PA66, Glasfaser verstärkt |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.799 kg |