CHF 1'132.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Höhe | 96 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | PA66, Glasfaser verstärkt |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.436 kg |