CHF 926.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'001.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Höhe | 76 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | PA66, Glasfaser verstärkt |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.578 kg |