CHF 4’156.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 4’492.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW..CM/SP |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Höhe | 192 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 12.82 kg |