CHF 2’816.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3’044.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW..CM/SP |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 168 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 8.595 kg |