CHF 2'346.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'537.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BTW |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Höhe | 84 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | PA66, Glasfaser verstärkt |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |