Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend BTW 100 CTN9/SP

  • ERIKS:12121505
  • Hersteller:BTW 100 CTN9/SP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die hier gezeigten SKF Axial-Schrägkugellager wurden speziell zur Lagerung der Drehteller in den Drehtischen von Bohrtürmen entwickelt. Sie können jedoch auch für andere Lagerungsfälle angewendet werden, wo hohe Tragfähigkeit, hohe axiale Steifigkeit bei niedrigem Reibungsmoment von Bedeutung sind. Im Gegensatz zu den Axial-Rillenkugellagern können die Axial-Schrägkugellager auch Radialbelastungen aufnehmen und lassen darüber hinaus höhere Drehzahlen zu.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'539.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'664.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BTW
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
120 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
PA66, Glasfaser verstärkt
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
2.967 kg