Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 60120 CGA

  • ERIKS:12121503
  • Hersteller:BSD 60120 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
1.0874 kg