SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 4575 CGB

  • ERIKS:24003179
  • Hersteller:BSD 4575 CGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.253 kg