Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 45100 CGB

  • ERIKS:24003178
  • Hersteller:BSD 45100 CGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.7912 kg