Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 3062 CGA/VT105

  • ERIKS:11615058
  • Hersteller:BSD 3062 CGA/VT105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein