SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 2562 CGA

  • ERIKS:23760299
  • Hersteller:BSD 2562 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.23 kg