Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSD 2047 CGA/VT105

  • ERIKS:11615052
  • Hersteller:BSD 2047 CGA/VT105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein