Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 308 CGA

  • ERIKS:24003160
  • Hersteller:BSA 308 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 3..
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
46 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.7 kg