Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 215 CGA

  • ERIKS:12121501
  • Hersteller:BSA 215 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 620.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 670.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
260 mm
Höhe
50 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
1.413 kg