SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 210 CGA

  • ERIKS:12121497
  • Hersteller:BSA 210 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
40 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.5344 kg