Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 209 CGB

  • ERIKS:13530004
  • Hersteller:BSA 209 CGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
19 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein