CHF 316.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BSA 2.. |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Höhe | 36 mm |
Kontaktwinkel | 62 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.419 kg |