CHF 303.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BSA 2.. |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 144 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 62 ° |
Käfig | Polyamid |
Variante | Einseitig wirkend |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Mit Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.3232 kg |