SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 206 CGA

  • ERIKS:24003155
  • Hersteller:BSA 206 CGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
124 mm
Höhe
32 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.22 kg