Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 205 CGB

  • ERIKS:24003154
  • Hersteller:BSA 205 CGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
104 mm
Höhe
30 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.146 kg