SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 202 CGB

  • ERIKS:24003151
  • Hersteller:BSA 202 CGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
70 mm
Höhe
22 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein
Gewicht
0.0503 kg