Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend BSA 201 CGA/W64

  • ERIKS:13199541
  • Hersteller:BSA 201 CGA/W64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Höhe
10 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Nein