SKF

SKF Hochdruckschlauch THAP 300-H/2

  • ERIKS:14522184
  • Hersteller:THAP 300-H/2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THAP 300
Typ
High Pressure Hose
Code
H432-20
Typ
492-5
Max. Betriebsdruck
3000 bar
Max. Betriebssdruck
300 MPa
Min. Berstdruck
3000 bar
Min. Berstdruck
300 MPa
Gewicht
1.12 kg/m