CHF 9'300.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'053.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THAP |
Typ | Air-driven Oil Injector Set |
Max. Betriebsdruck | 300 MPa |
Luftdruck | 7 bar |
Ölanschluss | G3/4 |
Länge | 405 mm |
Höhe | 202 mm |
Breite | 171 mm |
Gewicht | 24.1 kg |