Eriks
SKF

SKF HM 218248/W/2A, Kegelrollenlager Innenring, 89.975 mm ID, 140.009 mm OD Tasse, 40 mm WD, 1.57" WD

  • ERIKS:13701205
  • Hersteller:HM 218248/W/2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Typ
Tapered Roller Bearing Cone
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
89.975 mm
Innendurchmesser
3.5423 in
Außendurchmesser Außenring
140.009 mm
Breite Außenring
40 mm
Breite Innenring
40 mm
Breite Innenring
1.5748 in
Breite gesamt
40 mm
Breite gesamt
1.57 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
355 kN
Gewicht
1.7 kg
Gewicht
3.75 lb