CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 125.3 mm |
Innendurchmesser | 3.54 in |
Außendurchmesser Außenring | 147 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.79 in |
Breite Außenring | 32.5 mm |
Breite Außenring | 1.28 in |
Breite Innenring | 40 mm |
Breite Innenring | 1.57 in |
Breite gesamt | 32.5 mm |
Breite gesamt | 1.57 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 2.5 kg |