Eriks
SKF

SKF Handpumpe 729124

  • ERIKS:23759745
  • Hersteller:729124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'379.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'491.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
729124
Typ
Hydraulic Pump
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Tankinhalt
0.25 l
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
G 1/4
Options
Spezialausführung für die Axialgetriebene Einbaumethode
Code
729124
Länge
380
Nutzbare Ölkapazität
250
Hebelkraft
300 N