Eriks
SKF

SKF Handhebel-Schmierpresse mit flexiblem Schlauch 1077600 H

  • ERIKS:23755040
  • Hersteller:1077600 H
Image 1
Die SKF Handhebel-Schmierpressen eignen sich hervorragend für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe, aber auch für Haushalt und Hobby.
Die Handhebel-Schmierpressen werden mit einem 175 mm langen Verlängerungsrohr mit Greifautomatik geliefert.
  • Für Fettkartuschen und loses Schmierfett
  • Der gerändelte Behälter liegt sicher in der Hand
  • Qualitätsstahl, unempfindlich gegen Stöße, leichtes Auswechseln der Kartusche
  • Die spezielle Kolbenkonstruktion ermöglicht restloses Entleeren der Kartusche
  • Hubvolumen: 1,5 cm3
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1077600
Länge
380 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Flexibler Auslauf
Ja
Volumen pro Hub
1.5 cm³
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Verlängerungsrohr mit Düse 1077600-1

  • ERIKS:23755041
  • Manufacturer:1077600-1

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026