CHF 43.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1077600 |
Länge | 380 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Volumen pro Hub | 1.5 cm³ |
CHF 14.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026CHF 13.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026