CHF 272.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook spanner set |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 30 to 105 mm |
Schlüsselweite | 1.1811 to 4.1339 in |
Länge | 530 mm |
Gewicht | 3390 g |
Gewicht | 7.48 lb |
Länge | 20.9 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |