Eriks
SKF

SKF Gummi-Einlagering RIS 207 A

  • ERIKS:23769326
  • Hersteller:RIS 207 A
Image 1
Einlagering für Y-Lager in Stahlblechgehäusen. Geeignet für Y-lager mit Außendurchmesser D=83
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RIS
Außendurchmesser
80.3 mm
Breite
23 mm