Eriks
SKF

SKF Gummi-Einlagering RIS 206 A

  • ERIKS:23769325
  • Hersteller:RIS 206 A
Image 1
Einlagering für Y-Lager in Stahlblechgehäusen. Geeignet für Y-lager mit Außendurchmesser D=82
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RIS
Außendurchmesser
72.3 mm
Breite
21.5 mm