Eriks
SKF

SKF Gummi-Einlagering RIS 205

  • ERIKS:23769324
  • Hersteller:RIS 205
Image 1
Einlagering für Y-Lager in Stahlblechgehäusen. Geeignet für Y-lager mit Außendurchmesser D=85
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RIS
Außendurchmesser
62.3 mm
Breite
20.5 mm