CHF 62.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 14 MMT |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Breite | 57 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kissenblock |