Eriks
SKF

SKF Großes Induktions-Anwärmgerät 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/MV

  • ERIKS:23770338
  • Hersteller:TIH 220M/MV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Großes Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 300 kg
• Erwärmen eines 220 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten
• Standardmäßige Lieferung mit zwei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 60 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 300 kg
• Schiebearm für großes Joch
• Zwei Netzteilausführungen stehen zur Verfügung: 230 V/50–60 Hz und 400–460 V/50–60 Hz
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'681.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'303.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH 220 M
Max. Lagergewicht
300 kg
Min. Innendurchmesser
60 mm
Max. Innendurchmesser
600 mm
Max. Leistungsaufnahme
10.0 - 11.5 kV·A
Betriebsspannung
400-460 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
250 °C
Gewicht
86
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Joch TIH 220-Y4 28x28x430mm

  • ERIKS:24007406
  • Manufacturer:TIH 220-Y4

CHF 873.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 944.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

SKF Zubehörteile für TIH Induktionsheizung TIH 220-YS

  • ERIKS:24007408
  • Manufacturer:TIH 220-YS

CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026