CHF 8'886.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'606.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TIH 220 M |
Max. Lagergewicht | 300 kg |
Min. Innendurchmesser | 60 mm |
Max. Innendurchmesser | 600 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 10.0 - 11.5 kV·A |
Betriebsspannung | 200-240 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 250 °C |
Gewicht | 86 |
CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'282.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026CHF 873.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026