SKF

SKF Gleitlager PWM 160180120

  • ERIKS:12964082
  • Hersteller:PWM 160180120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWM
Typ
Straight Bushing
Hersteller ID
PWM 160180120
Wellendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
2650 kN
Statische Belastung
3800 kN
d
160 mm
D
180 mm
B
120 mm
Material Mantel
Polyamid
Wartung
Wartungsfrei