CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PBM 405060 M1G1 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Material Lauffläche | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Wartung | Wartungspflichtig |