SKF

SKF Gleitbuchse Wartungspflichtig Phosphor tin bronze (CuSn10P) /Phosphor tin bronze (CuSn10P) PBM 404840 M1G1

  • ERIKS:23768530
  • Hersteller:PBM 404840 M1G1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Schmierung der Bronze-Gleitlagerbasiert auf Öl oder Fett. Der Schmierstoff verbessert nicht nur die Gleiteigenschaften, sondern reduziert auch den Verschleiß und schützt gegen Korrosion.Eigenschaften und

Vorteile der Bronze-Gleitlager:
  • unempfindlich in verschmutzten Umgebungen
  • hohe Beständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen bei niedrigen Drehzahlen
  • hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
  • ausgestattet mit Nuten, um das Austretenvon Schmierstoff zu verhindern
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Baumaschinen aller Art
  • Förderanlagen
  • Papiermaschinen
  • Offshore-Einrichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PBM 404840 M1G1
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d
40 mm
D
48 mm
B
40 mm
Material Mantel
Phosphor tin bronze (CuSn10P)
Material Lauffläche
Phosphor tin bronze (CuSn10P)
Wartung
Wartungspflichtig