CHF 24.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PBM 354535 M1G1 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 35 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
B | 35 mm |
Material Mantel | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Material Lauffläche | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Wartung | Wartungspflichtig |