




CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PBM 304030 M1G1 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Material Lauffläche | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Wartung | Wartungspflichtig |