CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PBM 253525 M1G1 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Material Lauffläche | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Wartung | Wartungspflichtig |