CHF 94.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 95100100 E |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |