






CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 859060 E |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 85 mm |
D | 90 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |