CHF 51.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 8085100 E |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 35.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026