CHF 45.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 758080 E |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
B | 80 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |