CHF 19.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 657030 E |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 12.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026