CHF 23.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 606560 E |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 13.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026